Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß beschichtet

Stahl weiß lackiert gerade Holzschraubengewinde
SHRHAK-GD-WEISS-3,3X30MM

Art.-Nr. 5067002021

EAN 4062856413294

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß beschichtet

Art.-Nr. 5067002021

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3,3 mm

Länge (l1)

30 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

12 mm

Schaftdurchmesser

2,6 mm

Höhe

11 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

RoHS-konform

Ja

Farbe

Weiß

Dübeldurchmesser

5 mm

Tragfähigkeit max.

10 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen