Schraubhaken mit Kreuzschlitz
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde H
HAK-SHR-H2-(A2K)-5,2X40
Art.-Nr. 0276152040
EAN 4024835651783
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 5,2 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 20 mm |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Schlitz |