Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubhaken mit Kreuzschlitz

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde H
HAK-SHR-H2-(A2K)-5,2X50

Art.-Nr. 0276152050

EAN 4024835652438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubhaken mit Kreuzschlitz

Art.-Nr. 0276152050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

5,2 mm

Länge (l1)

50 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

25 mm

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Schlitz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen