Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubhaken mit Schlitz

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Schlitz
HAK-SHR-O.BUND-SZ-(A2K)-6X80

Art.-Nr. 027616 80

EAN 4011231318815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubhaken mit Schlitz

Art.-Nr. 027616 80

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

80 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

40 mm

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Schlitz

Dübeldurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen