Schraubhaken mit Schlitz
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Schlitz
HAK-SHR-SZ-(A2K)-4,4X30
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 4,4 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 12 mm |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Schlitz |
Dübeldurchmesser | 6 mm |