Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubhaken mit Schlitz

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Schlitz
HAK-SHR-SZ-(A2K)-4,4X40

Art.-Nr. 027614440

EAN 4011231318709

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubhaken mit Schlitz

Art.-Nr. 027614440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,4 mm

Länge (l1)

40 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

20 mm

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Schlitz

Dübeldurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen