Schraubkappe GPN 800
Schraubkappe GPN 800 Zollgewinde
SHRKA-GPN800-14-UNS-GELB
Art.-Nr. 059880722
EAN 4052703848454
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für amerikanische Gewinde (Zoll)
Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | UNS1 |
Außendurchmesser (d2) | 39 mm |
Höhe (h1) | 16 mm |
Innenhöhe (h2) | 14 mm |
Sonstige Norm | GPN 800 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |