Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubkappe GPN 800

Schraubkappe GPN 800 Zollgewinde
SHRKA-GPN800-7/16-20UNF-GELB

Art.-Nr. 059880706

EAN 4057709715007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubkappe GPN 800

Art.-Nr. 059880706

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 600 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für amerikanische Gewinde (Zoll)

Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

UNF7/16

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Höhe (h1)

13,5 mm

Innenhöhe (h2)

12 mm

Sonstige Norm

GPN 800

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen