Schraubkappe W.TEC® COVER CAP WP 800
Schraubkappe WP 800 metrisches Gewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PE-GELB-M10X1
Art.-Nr. 0597280101
EAN 4050642709539
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Zum Schutz von Rohren und Fittings mit Außengewinde
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Steigung | 1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Höhe (h1) | 11 mm |
Innenhöhe (h2) | 10 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Gelb |