Schraubkappe W.TEC® COVER CAP WP 800
Schraubkappe WP 800 metrisches Gewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PE-GELB-M14X1,5
Art.-Nr. 0597280145
EAN 4052703692064
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Zum Schutz von Rohren und Fittings mit Außengewinde
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 19,1 mm |
Höhe (h1) | 11,9 mm |
Innenhöhe (h2) | 10,5 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |