Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubkappe W.TEC® COVER CAP WP 800

Schraubkappe WP 800 metrisches Gewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PE-GELB-M24X1,5

Art.-Nr. 0597280245

EAN 4050642709652

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubkappe W.TEC® COVER CAP WP 800

Art.-Nr. 0597280245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für metrische Gewinde

Zum Schutz von Rohren und Fittings mit Außengewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Steigung

1,5 mm

Außendurchmesser (d2)

29,5 mm

Höhe (h1)

13,5 mm

Innenhöhe (h2)

12 mm

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen