Schraubkappe W.TEC®COVER CAP WP 800 für Rohrgewinde
Schraubkappe WP 800 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PE-GELB-R1ZO
Art.-Nr. 0597380100
EAN 4050642709836
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Polyethylen, Gelb
- Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1 |
Außendurchmesser (d2) | 38,8 mm |
Höhe (h1) | 24 mm |
Innenhöhe (h2) | 22,8 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |