Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubkappe W.TEC®COVER CAP WP 800 für Rohrgewinde

Schraubkappe WP 800 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PEDH-GELB-R 3/4ZO

Art.-Nr. 0597380034
EAN 4050642709829

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubkappe W.TEC®COVER CAP WP 800 für Rohrgewinde

Art.-Nr. 0597380034

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyethylen, Gelb
  • Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226

  • Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/4

Außendurchmesser (d2)

32 mm

Höhe (h1)

15,4 mm

Innenhöhe (h2)

13,6 mm

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen