Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubkappen GPN 800

Schraubkappe GPN 800 metrisches Gewinde
SHRKA-GPN800-M10X1-GELB

Art.-Nr. 0598800101

EAN 4045727090824

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubkappen GPN 800

Art.-Nr. 0598800101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für metrische Gewinde

Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Steigung

1 mm

Außendurchmesser (d2)

14 mm

Höhe (h1)

9 mm

Innenhöhe (h2)

8 mm

Sonstige Norm

GPN 800

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen