Schraubkappen GPN 800
Schraubkappe GPN 800 metrisches Gewinde
SHRKA-GPN800-M18X1,5-GELB
Art.-Nr. 0598800185
EAN 4052703060887
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M18  | 
Steigung  | 1,5 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 22 mm  | 
Höhe (h1)  | 13,5 mm  | 
Innenhöhe (h2)  | 12 mm  | 
Sonstige Norm  | GPN 800  | 
Werkstoff  | HDPE - Hochdichtes Polyethylen  | 
Farbe  | Gelb  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -40 bis 80 °C  | 
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.  | 100 °C  |