Schraubkappen GPN 800
Schraubkappe GPN 800 metrisches Gewinde
SHRKA-GPN800-M26X1,5-GELB
Art.-Nr. 0598800265
EAN 4024835430166
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M26 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Höhe (h1) | 13 mm |
Innenhöhe (h2) | 11 mm |
Sonstige Norm | GPN 800 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |