Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubkappen GPN 800

Schraubkappe GPN 800 metrisches Gewinde
SHRKA-GPN800-M45X1,5-GELB

Art.-Nr. 0598800455

EAN 4055375993439

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubkappen GPN 800

Art.-Nr. 0598800455

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für metrische Gewinde

Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M45

Steigung

1,5 mm

Außendurchmesser (d2)

53 mm

Höhe (h1)

17 mm

Innenhöhe (h2)

15 mm

Sonstige Norm

GPN 800

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen