Schraubnagel / Drallhaftnagel
Schraubnagel/Drallhaftnagel Stahl verzinkt
NGL-SHR-(A2K)-5X60
Art.-Nr. 04785 60
EAN 4011231408493
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Verlattungen, Holzpaletten, Kisten für Seetransport und ähnliches.
- Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Inhaltsgewicht | 0,69 kg |
RoHS-konform | Ja |