Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubnagel / Drallhaftnagel

Schraubnagel/Drallhaftnagel Stahl verzinkt
NGL-SHR-(A2K)-5X80

Art.-Nr. 04785 80

EAN 4011231408509

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubnagel / Drallhaftnagel

Art.-Nr. 04785 80

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verlattungen, Holzpaletten, Kisten für Seetransport und ähnliches.
  • Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

80 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Inhaltsgewicht

0,9 kg

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen