Schraubniet Typ 1 geöffnet
Schraubniet Typ 1
SHRBNT-BMW-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501105086
EAN 4049557642499
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7-7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2-2 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Nietlänge | 11 mm |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 51481915964 |