Schraubniet Typ 1 geöffnet
Schraubniet Typ 1
SHRBNT-MB-M.SHR-SCHWARZ-(2,8-8,0)
Art.-Nr.
05002901
EAN 4045989364329
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5-5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,7-5 mm |
Kopfdurchmesser | 12 mm |
Nietlänge | 11 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009904492 |