Schraubniet Typ 1 geöffnet
Schraubniet Typ 1
SHRBNT-MB-RADEINBAU-D16
Art.-Nr.
0501104039
EAN 4024835237734
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,3-6,9 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,5-5,1 mm |
Kopfdurchmesser | 16,3 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A1269900392, 3120254 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | A1239900592 |