Schraubniet Typ 1 geöffnet
Schraubniet Typ 1
SHRBNT-UNI-SCHWARZ-D11,0MM
Art.-Nr.
0500135110
EAN 4047376890961
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 11-11 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,55-5,75 mm |
Kopfdurchmesser | 25 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 2,5 mm |
Nietlänge | 14 mm |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Farbe | Schwarz |