Schraubniet Typ S geöffnet
Schraubniet Typ S
SHRBNT-HONDA-M.SHR-SCHWARZ-KD14,0
Art.-Nr.
0500785078
EAN 4045989283361
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6-6,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,2-5,7 mm |
Kopfdurchmesser | 5,9 mm |
Breite | 13,9 mm |
Höhe | 2,4 mm |
Nietlänge | 11,5 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 90687SB0003 |