Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet

Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-SUBARU/SUZUKI-SHRNT-PH-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501134009

EAN 4049557645582

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet

Art.-Nr. 0501134009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
  • Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.

  • Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.

  • Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,90-7,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,00-6,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

7,00 mm

Kopfhöhe (B)

2,50 mm

Länge unter Kopf (C)

11,60 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Subaru

Entspricht Original Ersatzteilnummer

909130051

Einbauort

Innenraum

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen