Schraubniet mit Schlitzung, geöffnet
Schraubniet mit Schlitzung geöffnet
SHRBNT-MB-SCHWARZ-(3-11,0)
Art.-Nr. 05002956
EAN 4047376891142
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,20-6,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 5,20-10,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 17,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Smart |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009904692 |
Einbauort | Motorraum |