Schraubniet mit Schlitzung, geöffnet
SHRBNT-POM-SCHW-D8,5MM
Art.-Nr. 0500300146
EAN 4099618479571
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,50-8,60 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,50-5,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 24,9 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,85 mm |
Länge unter Kopf (C) | 9,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Skoda, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | WHT005263 |
Einbauort | Stoßstange hinten, Universal |