Schraubniet mit Schlitzung, geöffnet
Schraubniet mit Schlitzung geöffnet
SHRBNT-PSA-CITR/PEUG-TX-(5,8-10)
Art.-Nr. 0501121141
EAN 4047376898608
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,20-6,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 5,80-10,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12,10 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14,20 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Porsche, Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 8N8868307, 9630090980, 99950761640, 7703072261, 6991F0, |
Einbauort | Innenraum, Unterboden, Motorraum, Stoßstange hinten, Stoßstange vorne, Universal |