Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen

Schraubniet nach unten zulaufend verschlossen
SHRBNT-6,2MM-PA6

Art.-Nr. 0500300009

EAN 4065746639934

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen

Art.-Nr. 0500300009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
  • Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.

  • Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.

  • Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,20-6,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

6,00-7,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

16,00 mm

Kopfhöhe (B)

1,50 mm

Länge unter Kopf (C)

17,50 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Ford

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1007932

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen