Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen
Schraubniet nach unten zulaufend verschlossen
SHRBNT-HONDA-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501129012
EAN 4049557644998
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 9,80-10,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,70-13,40 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 9,90 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 25,20 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Chevrolet, Daewoo, Honda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 94530624, 91502SP0003, 60658sb3000, 94530624, |
Einbauort | Unterboden, Motorraum, Stoßstange vorne |