Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen

SHRBNT-MAZDA-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501131002

EAN 4047376901261

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen

Art.-Nr. 0501131002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
  • Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.

  • Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.

  • Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,60-7,80 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,00-6,60 mm

Kopfdurchmesser (A)

7,70 mm

Kopfhöhe (B)

2,80 mm

Länge unter Kopf (C)

18,40 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Mazda

Entspricht Original Ersatzteilnummer

NA0156145

Einbauort

Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen