Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen
Schraubniet nach unten zulaufend verschlossen
SHRBNT-TOYOTA-SHRBNT-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501130052
EAN 4049557645858
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,70-8,70 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,00-5,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 26,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9046709093 |
Einbauort | Stoßstange hinten |