Schraubsicherung MIDI
Schraubsicherung MIDI
SHRBSI-MIDI-WEISS-80A
Art.-Nr. 0731309080
EAN 4024835590662
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunststoffmantel vermeidet Funkenbildung bei Auslösen der Sicherung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 80 A |
Kennfarbe | Weiß |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Länge | 41 mm |
Breite | 10 mm |
Lochdurchmesser | 5,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!