Schraubsockelhalter KBL D
Halter detektierbar
SHRBSOCKHALT-DETB-BLAU-7,6MM
Art.-Nr. 0502520071
EAN 4065233086142
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blauer, detektierbarer Schraubsockel mit 2-Wege-Eingang für flexible Kabelbefestigung, zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten
- Auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräte oder visuelle Erkennungssysteme
- Unterstützt die Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie
- Zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Verdrehsichere Befestigung von Leitungen und Kabeln dank prismenförmigem Sattel
- Hohe Stabilität durch kompakte Bauform
- Nicht leitend, korrosionsfest und beständig gegen Treibstoffe, Schmiermittel und die meisten chemischen Stoffe
Hinweis
Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen, da die Schraubsockelhalter dagegen nicht beständig sind.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für die Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
Geeignet für Kabelbinderbreite max. | 7,6 mm |
Länge x Breite | 23,4 x 14,2 mm |
Lochdurchmesser (c) | 5,2 mm |
Höhe (h) | 5,08 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Blau |
Installationstemperatur min. | -20 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |