Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubsockelhalter KBL D

Halter detektierbar
SHRBSOCKHALT-DETB-BLAU-PP-4,8MM

Art.-Nr. 0502520080

EAN 4065233084308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubsockelhalter KBL D

Art.-Nr. 0502520080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blauer, detektierbarer Schraubsockel mit 2-Wege-Eingang für flexible Kabelbefestigung, zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten
  • Auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräte oder visuelle Erkennungssysteme

  • Unterstützt die Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie

  • Zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet

  • Verdrehsichere Befestigung von Leitungen und Kabeln dank prismenförmigem Sattel

  • Hohe Stabilität durch kompakte Bauform

  • Nicht leitend, korrosionsfest und beständig gegen Treibstoffe, Schmiermittel und die meisten chemischen Stoffe
Hinweis

Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen, da die Schraubsockelhalter dagegen nicht beständig sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitteln.

Geeignet für Kabelbinderbreite max.

4,8 mm

Länge x Breite

17 x 11,1 mm

Lochdurchmesser (c)

3,8 mm

Höhe (h)

4,06 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Hellblau

Installationstemperatur min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen