Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubstopfen GPN 700

Schraubstopfen GPN 700 Zollgewinde
SHRBSTO-GPN700-3/4ZO-16UNF-GELB

Art.-Nr. 0598709020

EAN 4057709280918

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubstopfen GPN 700

Art.-Nr. 0598709020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für amerikanische Gewinde

Zusatzinformation:


Passend für eine Vielzahl zölliger Innengewinde sowie Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1.


Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

UNF3/4

Steigung

16 in

Außendurchmesser (d2)

26 mm

Höhe (h1)

18 mm

Einstecktiefe (h2)

12 mm

Sonstige Norm

GPN 700

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen