Schraubstopfen GPN 700
Schraubstopfen GPN 700 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN700-M12X1,5-GELB
Art.-Nr. 0598702125
EAN 4047376370159
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Zusatzinformationen:
Passend für eine Vielzahl metrischer Innengewinde.
Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M12  | 
Steigung  | 1,5 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 16 mm  | 
Höhe (h1)  | 14 mm  | 
Einstecktiefe (h2)  | 9 mm  | 
Sonstige Norm  | GPN 700  | 
Werkstoff  | HDPE - Hochdichtes Polyethylen  | 
Farbe  | Gelb  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -40 bis 80 °C  | 
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.  | 100 °C  |