Schraubstopfen GPN 700
Schraubstopfen GPN 700 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN700-M14-GELB
Art.-Nr. 059870214
EAN 4048539216734
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Zusatzinformationen:
Passend für eine Vielzahl metrischer Innengewinde.
Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Steigung | 2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 19 mm |
Höhe (h1) | 14 mm |
Einstecktiefe (h2) | 9 mm |
Sonstige Norm | GPN 700 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |