Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubstopfen GPN 700

Schraubstopfen GPN 700 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN700-M16X1,5-GELB

Art.-Nr. 0598702165

EAN 4050642690332

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubstopfen GPN 700

Art.-Nr. 0598702165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für metrische Gewinde

Zusatzinformationen:


Passend für eine Vielzahl metrischer Innengewinde.


Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Steigung

1,5 mm

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Höhe (h1)

16 mm

Einstecktiefe (h2)

10 mm

Sonstige Norm

GPN 700

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen