Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubstopfen GPN 710

Schraubstopfen GPN 710 Rohrgewinde
SHRBSTO-GPN710-G1ZO-SCHWARZ

Art.-Nr. 05987101
EAN 4057709881344

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubstopfen GPN 710

Art.-Nr. 05987101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Rohrgewinde

Zusatzinformation:


Geschlitztes Außenvierkant für die Montage mit Schraubenschlüssel oder Schraubendreher.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1

Außendurchmesser (d2)

41 mm

Höhe (h1)

19 mm

Einstecktiefe (h2)

9,5 mm

Schlüsselweite (s1)

17 mm

Sonstige Norm

GPN 710

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

130 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen