Schraubstopfen GPN 710
Schraubstopfen GPN 710 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN710-M27-SCHWARZ
Art.-Nr. 0598710927
EAN 4046778157535
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Zusatzinformation:
Geschlitztes Außenvierkant für die Montage mit Schraubenschlüssel oder Schraubendreher.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M27 |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 18,5 mm |
Einstecktiefe (h2) | 11 mm |
Schlüsselweite (s1) | 14 mm |
Sonstige Norm | GPN 710 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |