Schraubstopfen GPN 730
Schraubstopfen GPN 730 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN730-M18X1,5-SCHW.
Art.-Nr. 0598730185
EAN 4024835429757
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Abdichtend:
Dichtlippe (keine Formtrennung) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten.
Zusatzinformation:
Montage erfolgt durch Schraubendreher oder maschinell mit einem Spezialschlüssel.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M18 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25,7 mm |
Höhe (h1) | 16,5 mm |
Einstecktiefe (h2) | 8 mm |
Sonstige Norm | GPN 730 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 90 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 170 °C |