Schraubstopfen GPN 730
Schraubstopfen GPN 730 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN730-M33X2-SCHW.
Art.-Nr. 0598730332
EAN 4049557991863
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
Abdichtend:
Dichtlippe (keine Formtrennung) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten.
Zusatzinformation:
Montage erfolgt durch Schraubendreher oder maschinell mit einem Spezialschlüssel.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M33  | 
Steigung  | 2 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 39,5 mm  | 
Höhe (h1)  | 17,3 mm  | 
Einstecktiefe (h2)  | 6 mm  | 
Sonstige Norm  | GPN 730  | 
Werkstoff  | HDPE - Hochdichtes Polyethylen  | 
Farbe  | Schwarz  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -20 bis 90 °C  | 
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.  | 170 °C  |