Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700
Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-M24X1,5
Art.-Nr.
0597270245
EAN 4050642700819
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26,5 mm |
Höhe (h1) | 7,5 mm |
Einstecktiefe (h2) | 8,3 mm |
Schlüsselweite (s1) | 22 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |