Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700

Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-M26X1,5

Art.-Nr. 0597270265

EAN 4050642700840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700

Art.-Nr. 0597270265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für metrische Gewinde
  • Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M26

Steigung

1,5 mm

Außendurchmesser (d2)

34,5 mm

Höhe (h1)

7,5 mm

Einstecktiefe (h2)

8,3 mm

Schlüsselweite (s1)

27 mm

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen