Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700

Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-M33X2

Art.-Nr. 0597270332

EAN 4050642701557

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700

Art.-Nr. 0597270332

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für metrische Gewinde
  • Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M33

Steigung

2 mm

Außendurchmesser (d2)

38,5 mm

Höhe (h1)

7,5 mm

Einstecktiefe (h2)

8 mm

Schlüsselweite (s1)

32 mm

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen