Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700
Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-M8X1,25
Art.-Nr. 0597270080
EAN 4050642699915
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für metrische Gewinde
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Steigung | 1,25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16,6 mm |
Höhe (h1) | 7,4 mm |
Einstecktiefe (h2) | 8,4 mm |
Schlüsselweite (s1) | 12 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |