Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700

Schraubstopfen WP 700 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-R1 1/4ZO

Art.-Nr. 0597370114

EAN 4050642702271

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700

Art.-Nr. 0597370114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Rohrgewinde
  • Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226

  • Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1-1/4

Außendurchmesser (d2)

53 mm

Höhe (h1)

8,2 mm

Einstecktiefe (h2)

13,8 mm

Schlüsselweite (s1)

36 mm

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen