Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700
Schraubstopfen WP 700 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-R2ZO
Art.-Nr. 0597370200
EAN 4057708263554
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Rohrgewinde
- Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G2 |
Außendurchmesser (d2) | 66 mm |
Höhe (h1) | 11 mm |
Einstecktiefe (h2) | 12 mm |
Schlüsselweite (s1) | 41 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |