Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700
Schraubstopfen WP 700 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-R3/8ZO
Art.-Nr. 0597370038
EAN 4050642701946
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Rohrgewinde
- Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G3/8 |
Außendurchmesser (d2) | 20,5 mm |
Höhe (h1) | 7,4 mm |
Einstecktiefe (h2) | 8 mm |
Schlüsselweite (s1) | 17 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |